SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA4116 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA 16 FORI 4FILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 16
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo - Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale - ABS
Diametro delle aperture - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110313222
Codice prodotto
SNRXAPA4116
Cod. produttore
XAPA4116
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
16
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale:
ABS
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
151 mm
Altezza:
246 mm
Profondità:
87 mm



