SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA2100 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA NON FORATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 0
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110313161
Codice prodotto
SNRXAPA2100
Cod. produttore
XAPA2100
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
0
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
87 mm
Altezza:
226 mm
Larghezza:
85 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri