SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA1104 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA 4 FORI 2 FILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 4
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110313192
Codice prodotto
SNRXAPA1104
Cod. produttore
XAPA1104
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
4
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
87 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
146 mm
Larghezza:
85 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)
Tipo di protezione (NEMA):
Altri