SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK188G PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a chiave
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Grado di protezione (IP) - IP67
Grado di protezione (NEMA) - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110113815
Codice prodotto
SNRXALK188G
Cod. produttore
XALK188G
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Sblocco a chiave
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di montaggio:
Struttura
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Diametro della calotta:
40 mm


