SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178W3B140E PULSANTIERA EMERGENZA ETICHETTA LUMINOSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP66
Con illuminazione - sì
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489745714
Codice prodotto
SNRXALK178W3B140E
Cod. produttore
XALK178W3B140E
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP66
Con illuminazione:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
0 mm
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Tipo di protezione (NEMA):
Altri