SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178GTH26 PULSANTIERA ARRESTO DI EMERGENZA 2NC+NO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP67
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110959192
Codice prodotto
SNRXALK178GTH26
Cod. produttore
XALK178GTH26
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP67
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
40 mm