SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178FH49 PULSANTIERA ARRESTO DI EMERGENZA 2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Grado di protezione (IP) - IP67
Grado di protezione (NEMA) - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3389110843019
Codice prodotto
SNRXALK178FH49
Cod. produttore
XALK178FH49
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di montaggio:
Struttura
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Diametro della calotta:
40 mm


