pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178FH29 PULSANTIERA GIALLA EMERGENCY STOP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178FH29 PULSANTIERA GIALLA EMERGENCY STOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Grado di protezione (NEMA) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119051859

Codice prodotto

SNRXALK178FH29

Cod. produttore

XALK178FH29

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di montaggio:

Incasso

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Diametro della calotta:

40 mm

Pulsante di emergenza completo Schneider Electric tipo/modello PULSANTIERA GIALLA EMERGENCY STOP