pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178F PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Grado di protezione (NEMA) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110113648

Codice prodotto

SNRXALK178F

Cod. produttore

XALK178F

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di montaggio:

Struttura

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Diametro della calotta:

40 mm

La pulsantiera gialla XALK di Schneider Electric (RAL1021) è ideale per un arresto di emergenza chiaramente visibile di qualsiasi macchina. L'unità dispone di 1 pulsante a fungo rosso di arresto di emergenza da 40 mm con rilascio "girare per sbloccare ",con 2 contatti normalmente chiusi. Ha un grado di protezione IP65 / NEMA tipo 4. Questa pulsantiera gialla consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione alle proprie macchine, senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo.Offre funzioni di arresto di emergenza e spegnimento di emergenza.