SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178E PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Grado di protezione (IP) - IP66
Grado di protezione (NEMA) - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110113662
Codice prodotto
SNRXALK178E
Cod. produttore
XALK178E
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di montaggio:
Struttura
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Diametro della calotta:
40 mm


