pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK1786H7 PULSANTIERA EMERGENZA AUTOMONITORATO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK1786H7 PULSANTIERA EMERGENZA AUTOMONITORATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482034990

Codice prodotto

SNRXALK1786H7

Cod. produttore

XALK1786H7

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Incasso

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Diametro della calotta:

40 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XALD, XALK , un'offerta di stazioni di controllo in plastica. Questa pulsantiera in plastica ha un coperchio giallo e un pulsante con testa a fungo. Funziona con un meccanismo "girare per sbloccare". Offre funzioni di arresto di emergenza e spegnimento di emergenza. È dotato di 1 contatto di monitoraggio NC con funzionamento ad apertura lenta. Grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Ha una testa a fungo di 40 mm di diametro. È un prodotto classificato IP66, IP67, IP69 e IP69K ed è certificato CE, CCC, UKCA, EAC, UL e CSA. La gamma Harmony XALD, XALK offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente.