SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK1786 PULSANTIERA EMERGENZA 1NC AUTOMONITORATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP66
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606482034983
Codice prodotto
SNRXALK1786
Cod. produttore
XALK1786
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP66
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
40 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri