SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK04 PULSANTIERA VUOTA GIALLA 4 FORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 4
Colore del coperchio della custodia - Giallo
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB5
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110127331
Codice prodotto
SNRXALK04
Cod. produttore
XALK04
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
4
Colore del coperchio della custodia:
Giallo
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
53 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
166 mm
Larghezza:
68 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)
Tipo di protezione (NEMA):
Altri