pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG041 PULSANTIERA VUOTA 4 FORI AMB.GRAVOSI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG041 PULSANTIERA VUOTA 4 FORI AMB.GRAVOSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 4

  • Colore del coperchio della custodia - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Scatola da incasso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480517839

Codice prodotto

SNRXALG041

Cod. produttore

XALG041

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

4

Colore del coperchio della custodia:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Scatola da incasso

Profondità:

65 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

72 mm

Larghezza:

135 mm

Pulsantiera vuota ambienti aggressivi, nero, 4 fori, 4 fori. tipo di prodotto o componente: stazione di controllo vuota - applicazione prodotto: per unità di comando e segnalazione XB5 Ø 22 mm - caratteristiche ambientali: atmosfera intensa - grado di protezione IP: IP66 conforme a IEC 60529, IP67 conforme a IEC 60529, IP69, IP69K. Benefici: Per condizioni ambientali difficili. Semplici da installare, le cassette per stazioni di controllo vuote XALG sono progettate per l'utilizzo in ambienti difficili. Estremamente robuste, garantiscono un maggiore grado di protezione (IP66, IP69K), resistenza alla pulizia ad alta pressione e resistenza ai prodotti chimici.... Applicazioni: - Settore alimentari e bevande: allevamento di animali, produzione/lavorazione dialimenti e bevande, industria idrica, coltivazione di cereali e frutta,., Settore marittimo: acquacoltura, industria cantieristica e manutenzione,., Settore terziario: edilizia, costruzione, trattamento di acqua e acque reflue,....