SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG020 PULSANTIERA VUOTA 2 FORI AMB.GRAVOSI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 2
Colore del coperchio della custodia - Nero
Materiale (del corpo) - Altri
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di custodia - Scatola da incasso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480517815
Codice prodotto
SNRXALG020
Cod. produttore
XALG020
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
2
Colore del coperchio della custodia:
Nero
Materiale (del corpo):
Altri
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di custodia:
Scatola da incasso
Profondità:
65 mm
Diametro delle aperture:
22 mm
Altezza:
72 mm
Larghezza:
135 mm