pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG01 PULSANTIERA VUOTA 1 FORO AMB.GRAVOSI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG01 PULSANTIERA VUOTA 1 FORO AMB.GRAVOSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Colore del coperchio della custodia - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119019323

Codice prodotto

SNRXALG01

Cod. produttore

XALG01

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

1

Colore del coperchio della custodia:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

65 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Larghezza:

72 mm

Harmony XALG è una pulsantiera vuota per ambienti gravosi. Presenta 1 foro di diametro 22 mm per 1 funzione. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Estremamente robusta, questa pulsantiera assicura resistenza alla pulizia ad alta pressione e ai prodotti chimici. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -25 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Fornisce una custodia in poliammide rinforzato con una base nera (RAL 9005) e una copertura nera (RAL 9005). La pulsantiera è ideale per applicazioni in ambienti difficili. È compatibile con la gamma Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione, che offre un'ampia scelta di teste circolari e quadrate.