SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALE2 PULSANTIERA VUOTA 2 FORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 2
Colore del coperchio della custodia - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119017589
Codice prodotto
SNRXALE2
Cod. produttore
XALE2
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
2
Colore del coperchio della custodia:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
52 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
115 mm
Larghezza:
73 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)
Tipo di protezione (NEMA):
Altri