pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALE1011 PULSANTIERA 1 PULSANTE VERDE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALE1011 PULSANTIERA 1 PULSANTE VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Numero di pulsanti - 1

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

  • Numero di interruttori a chiave - 0

  • Numero di selettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119017619

Codice prodotto

SNRXALE1011

Cod. produttore

XALE1011

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Numero di pulsanti:

1

Numero di segnalatori luminosi:

0

Numero di interruttori a chiave:

0

Numero di selettori:

0

Numero di pulsanti a fungo:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (IP):

IP54

Pulsantiera XAL-E, 1 pulsante filoghiera, ad impulso, verde, 1 NO. gamma prodotto: Harmony XALE - tipo di prodotto o componente: stazione di controllo completa - nome abbreviato: XALE - applicazione prodotto: per unità di comando e segnalazione XB7 Ø 22 mm - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta. Benefici: Soluzione ottimale ed economica. Semplici da installare, le stazioni di controllo XALE Optimum sono progettate per soddisfare sia requisiti standard grazie all'offerta completa e pronta per l'uso, che requisiti specifici mediante l'offerta per l'assemblaggio da parte del cliente. L'offerta Telemecanique Harmony garantisce convenienza e flessibilità.... Applicazioni: Edifici:, Controllo di porte di autorimesse, imposte avvolgibili, bocche di aspirazione del fumo.Settore terziario:, Macchine semplici e sistemi di sollevamento di piccola taglia.Settore industriale: ., Macchine di piccola taglia (2 o 3 attuatori) o macchine per produzioni di massa....