SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALE1 PULSANTIERA VUOTA 1 FORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo - Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale - ABS
Diametro delle aperture - 22.5 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119017572
Codice prodotto
SNRXALE1
Cod. produttore
XALE1
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale:
ABS
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP54
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
73 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
52 mm




