pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD328 PULSANTIERA TRE FUNZIONI 1 NC + 2 NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD328 PULSANTIERA TRE FUNZIONI 1 NC + 2 NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 3

  • Numero di pulsanti - 2

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

  • Numero di interruttori a chiave - 0

  • Numero di selettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110114621

Codice prodotto

SNRXALD328

Cod. produttore

XALD328

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

3

Numero di pulsanti:

2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Numero di interruttori a chiave:

0

Numero di selettori:

0

Numero di pulsanti a fungo:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

La pulsantiera XALD di Schneider Electric di colore grigio scuro è ideale per comandare semplici dispositivi di sollevamento. È dotato di 1 pulsante bianco ("freccia su"), 1 pulsante nero ("freccia giù") e 1 pulsante a fungo rosso ("O"), con 1 contatto normalmente aperto per i pulsanti bianco e nero e 1 contatto normalmente chiuso per il pulsante rosso. Ha un grado di protezione IP65 / NEMA tipo 4. Questa pulsantiera grigio scuro consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione alle proprie macchine, senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delleporte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. È resistente anche alle sostanze chimiche e offre un doppio isolamento.