pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD324E PULSANTIERA COMPLETA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 3

  • Numero di pulsanti - 3

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

  • Numero di interruttori a chiave - 0

  • Numero di selettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110114553

Codice prodotto

SNRXALD324E

Cod. produttore

XALD324E

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

3

Numero di pulsanti:

3

Numero di segnalatori luminosi:

0

Numero di interruttori a chiave:

0

Numero di selettori:

0

Numero di pulsanti a fungo:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Questa pulsantiera gialla Harmony XALD con 3 funzioni è ideale per la vostra pulsantiera completa. Funziona con meccanismo di ritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con 3 pulsanti per 3 funzioni consente ai costruttori di macchinedi aggiungere facilmente alle proprie macchine le funzionalità di comando e segnalazione necessarie. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto. I morsetti con collegamento a vite resistenti alle vibrazioni garantiscono un'elevata resistenza alle vibrazioni, rendendo il prodotto adatto all'installazione su macchine ad alto impatto