pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD213E PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 2 NC + 2 NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD213E PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 2 NC + 2 NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Numero di pulsanti - 2

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

  • Numero di interruttori a chiave - 0

  • Numero di selettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110114140

Codice prodotto

SNRXALD213E

Cod. produttore

XALD213E

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

2

Numero di pulsanti:

2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Numero di interruttori a chiave:

0

Numero di selettori:

0

Numero di pulsanti a fungo:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

La pulsantiera Harmony XALD di Schneider Electric gialla per la funzione di avvio/arresto è ideale per la vostra pulsantiera completa. È dotata 1 pulsante a filo ghiera verde con marcatura "I" e 1 pulsante a filo ghiera rosso con marcatura "O", con 2 contatti NO + 2 contatti NC. Funziona con meccanismo di ritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsanti a filo ghiera è ideale per comandare le funzioni di avvio/arresto nelle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.