SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD134 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva
Numero di posizioni di commutazione - 2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Con lampada - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110113952
Codice prodotto
SNRXALD134
Cod. produttore
XALD134
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Numero di posizioni di commutazione:
2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Con lampada:
no
Colore del pulsante:
Nero
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione:
500...500 V
Illuminabile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con anello frontale:
no
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Colore dell'anello frontale:
Altri
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica