SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD114 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NC STOP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Colore del pulsante - Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Instabile - sì
Numero di contatti NO - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110113341
Codice prodotto
SNRXALD114
Cod. produttore
XALD114
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Colore del pulsante:
Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Instabile:
sì
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
La pulsantiera Harmony XALD di Schneider Electric grigio scuro per la funzione di avvio/arresto è ideale per la vostra pulsantiera completa. È dotata di 1 pulsante a filo ghiera rosso con marcatura "STOP", con 1 contatto NC. Funziona con meccanismo di ritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsanti a filo ghiera è ideale per comandare le funzioni di avvio/arresto nelle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.