SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD102E PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO+1 NC I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Verde
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110113174
Codice prodotto
SNRXALD102E
Cod. produttore
XALD102E
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Illuminabile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP65


