SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD04 PULSANTIERA VUOTA 4 FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 4
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo - Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro
Diametro delle aperture - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB5
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110114836
Codice prodotto
SNRXALD04
Cod. produttore
XALD04
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
4
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
68 mm
Altezza:
166 mm
Profondità:
53 mm


