pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD03 PULSANTIERA VUOTA 3 FORI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 3

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro

  • Diametro delle aperture - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110114812

Codice prodotto

SNRXALD03

Cod. produttore

XALD03

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

3

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

68 mm

Altezza:

136 mm

Profondità:

53 mm

La pulsantiera vuota Harmony XALD di Schneider Electric ha 3 fori per 3 pulsanti/3 funzioni per il controllo del funzionamento macchina. Utilizza il montaggio anteriore e posteriore e dispone di una base grigio chiaro con coperchio grigio scuro. Questa pulsantiera vuota grigio scuro a 3 foro consente ai costruttori di macchine di personalizzare le macchine aggiungendo facilmente qualsiasi unità di comando e segnalazione all'involucro in base al funzionamento richiesto. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia dellagamma Harmony da XB5 mm. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.