pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD01H7 PULSANTIERA VUOTA 1 FORO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD01H7 PULSANTIERA VUOTA 1 FORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110114911

Codice prodotto

SNRXALD01H7

Cod. produttore

XALD01H7

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

1

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

53 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

68 mm

Larghezza:

68 mm

La pulsantiera vuota Harmony XALD di Schneider Electric ha 1 foro per 1 pulsante/1 funzione per il controllo del funzionamento macchina. Utilizza il montaggio frontale e posteriore, dispone di una base grigio chiaro con coperchio grigio scuro e ha la certificazione CSA/UL. Questa pulsantiera vuota grigio scuro a 1 foro consente ai costruttori di macchine di personalizzare le macchine aggiungendo facilmente qualsiasi unità di comando e segnalazione all'involucro in base al funzionamento richiesto. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.