SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD22P3231 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 2
Numero di velocità - 2
Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare / Trasportare
Adatto per arresto di emergenza - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110656121
Codice prodotto
SNRXACD22P3231
Cod. produttore
XACD22P3231
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
2
Numero di velocità:
2
Tipo di movimenti eseguibili:
Sollevare / Trasportare
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
13
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Colore del coperchio della custodia:
Giallo
Larghezza:
82 mm
Altezza:
300.5 mm
Profondità:
101 mm