SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD22P3111 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 2
Numero di velocità - 1
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Tipo di movimenti eseguibili - Trasportare-sollevare
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110656107
Codice prodotto
SNRXACD22P3111
Cod. produttore
XACD22P3111
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
2
Numero di velocità:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di movimenti eseguibili:
Trasportare-sollevare
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore parte superiore scatola:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
13
Larghezza:
82 mm
Altezza:
300.5 mm
Profondità:
101 mm


