SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD22P2121 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 0 A
Numero di velocità - 1
Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare / Trasportare
Adatto per arresto di emergenza - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110656015
Codice prodotto
SNRXACD22P2121
Cod. produttore
XACD22P2121
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:
0 A
Numero di velocità:
1
Tipo di movimenti eseguibili:
Sollevare / Trasportare
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
82 mm
Altezza:
300.5 mm
Profondità:
101 mm