pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD22A1241 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD22A1241 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 2

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Numero di velocità - 2

  • Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare / Trasportare

  • Adatto per arresto di emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110655971

Codice prodotto

SNRXACD22A1241

Cod. produttore

XACD22A1241

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:

1.2 A

Numero di velocità:

2

Tipo di movimenti eseguibili:

Sollevare / Trasportare

Adatto per arresto di emergenza:

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

13

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Larghezza:

82 mm

Altezza:

300.5 mm

Profondità:

101 mm

Harmony XACD22A1241 è una pulsantiera pensile a comando intuitivo con arresto di emergenza. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.