SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB6913 PULSANTIERA PENSILE 6 PULS 1 PULS ARR.EM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 7
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 12 A
Numero di velocità - 2
Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare / Trasportare
Adatto per arresto di emergenza - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110501216
Codice prodotto
SNRXACB6913
Cod. produttore
XACB6913
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
7
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:
12 A
Numero di velocità:
2
Tipo di movimenti eseguibili:
Sollevare / Trasportare
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica