SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB4933 Pulsantiera pensile completa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 4
Numero di velocità - 1
Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare / Trasportare
Adatto per arresto di emergenza - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3389110423976
Codice prodotto
SNRXACB4933
Cod. produttore
XACB4933
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
4
Numero di velocità:
1
Tipo di movimenti eseguibili:
Sollevare / Trasportare
Adatto per arresto di emergenza:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
13
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Colore del coperchio della custodia:
Giallo
Larghezza:
98 mm
Altezza:
499 mm
Profondità:
83 mm


