SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB3291 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS 1 PULS ARR.EM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 2
Numero di velocità - 1
Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare / Trasportare
Adatto per arresto di emergenza - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110470772
Codice prodotto
SNRXACB3291
Cod. produttore
XACB3291
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
2
Numero di velocità:
1
Tipo di movimenti eseguibili:
Sollevare / Trasportare
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
13
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Colore del coperchio della custodia:
Giallo
Larghezza:
85 mm
Altezza:
265 mm
Profondità:
74.5 mm