SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB1205 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 12 FORI 1 FILA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 12
Diametro interno dell'apertura - 35 mm
Colore del coperchio della custodia - Giallo
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110665604
Codice prodotto
SNRXACB1205
Cod. produttore
XACB1205
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
12
Diametro interno dell'apertura:
35 mm
Colore del coperchio della custodia:
Giallo
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per circuiti elettrici principali:
sì
Adatto per circuiti di controllo:
sì