pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA871 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA871 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 8

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Numero di velocità - 1

  • Tipo di movimenti eseguibili - Altri

  • Adatto per arresto di emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110645125

Codice prodotto

SNRXACA871

Cod. produttore

XACA871

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

8

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:

1.2 A

Numero di velocità:

1

Tipo di movimenti eseguibili:

Altri

Adatto per arresto di emergenza:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

13

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Larghezza:

80 mm

Altezza:

560 mm

Profondità:

70 mm

La pulsantiera pensile XACA Schneider Electric è ideale per comandare applicazioni di sollevamento a 1 velocità. Dispone di 1 pulsante "su", 1 pulsante "giù", 1 pulsante "destra" e 1 pulsante "sinistra", 2 pulsanti "diagonali", 1 pulsante "ON" e 1 pulsante "OFF" con 1 contatto normalmente aperto per pulsante e 1 contatto normalmente chiuso per il pulsante "OFF". Ha un grado di protezione IP65. Questa pulsantiera pensile con speciale impugnatura "Pistol grip" è ideale per il controllo diretto con guanti da lavoro pesanti per applicazioni di movimentazione meccanica come carriponte, gru a torre, montacarichi fissi e paranchi a trave. Resistente agli urti e alla corrosione grazie al robusto materiale termoplastico con doppio isolamento. Di lunga durata, consente 1 milione di operazioni.