SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA68141 Pulsantiera pensile COMPL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 7
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 1.2 A
Numero di velocità - 1
Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare / Trasportare
Adatto per arresto di emergenza - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110843408
Codice prodotto
SNRXACA68141
Cod. produttore
XACA68141
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
7
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:
1.2 A
Numero di velocità:
1
Tipo di movimenti eseguibili:
Sollevare / Trasportare
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
80 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
107 mm