pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA29141 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS+1 ARR.EM.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA29141 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS+1 ARR.EM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Numero di velocità - 2

  • Adatto per arresto d'emergenza -

  • Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110891409

Codice prodotto

SNRXACA29141

Cod. produttore

XACA29141

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V:

1.2 A

Numero di velocità:

2

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipo di movimenti eseguibili:

Sollevare

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

13

Larghezza:

80 mm

Altezza:

314 mm

Profondità:

107 mm

Harmony XACA29141 è una pulsantiera pensile con 2 pulsanti e un arresto di emergenza per circuiti ausiliari. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.