SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA2714 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS+1 ARR.EM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 1.2 A
Numero di velocità - 1
Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare
Adatto per arresto di emergenza - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110943405
Codice prodotto
SNRXACA2714
Cod. produttore
XACA2714
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:
1.2 A
Numero di velocità:
1
Tipo di movimenti eseguibili:
Sollevare
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
80 mm
Altezza:
314 mm
Profondità:
107 mm