SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA2713 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS+1 ARR.EM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V - 1.2 A
Numero di velocità - 1
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110426809
Codice prodotto
SNRXACA2713
Cod. produttore
XACA2713
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V:
1.2 A
Numero di velocità:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di movimenti eseguibili:
Sollevare
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore parte superiore scatola:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
13
Larghezza:
80 mm
Altezza:
314 mm
Profondità:
107 mm


