SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA2173 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS+1EM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 3
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V - 1.2 A
Numero di velocità - 2
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110558913
Codice prodotto
SNRXACA2173
Cod. produttore
XACA2173
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
3
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V:
1.2 A
Numero di velocità:
2
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di movimenti eseguibili:
Sollevare
Materiale del corpo:
Plastica


