SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA2113 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS+1EM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V - 1.2 A
Numero di velocità - 1
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110558838
Codice prodotto
SNRXACA2113
Cod. produttore
XACA2113
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V:
1.2 A
Numero di velocità:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di movimenti eseguibili:
Sollevare
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore parte superiore scatola:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
13
Larghezza:
52 mm
Altezza:
295 mm
Profondità:
101 mm


