pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA205 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Numero di velocità - 1

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110645026

Codice prodotto

SNRXACA205

Cod. produttore

XACA205

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V:

1.2 A

Numero di velocità:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo di movimenti eseguibili:

Sollevare

Materiale del corpo:

Plastica

La pulsantiera pensile gialla per circuiti di comando, completa e pronta all'uso, è progettata per il comando di motori di sollevamento a velocità singola. Il suo design con impugnatura ergonomica la rende molto intuitiva e confortevole da usare per l'operatore. Comprende una custodia in polipropilene con 2 pulsanti standard interbloccati meccanicamente. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. La pulsantiera pensile è robusta e conforme ai requisiti di sicurezza degli standard IEC.