pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA2013 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS+1EM.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA2013 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS+1EM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 3

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Numero di velocità - 1

  • Adatto per arresto d'emergenza -

  • Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110558777

Codice prodotto

SNRXACA2013

Cod. produttore

XACA2013

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

3

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V:

1.2 A

Numero di velocità:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipo di movimenti eseguibili:

Sollevare

Materiale del corpo:

Plastica

La pulsantiera pensile gialla Harmony XAC di Schneider Electric per motori di sollevamento con impugnatura "Pistol grip" ha 1 velocità e funziona con meccanismo ad azione lenta. Dispone di 1 pulsante "salita" + 1 pulsante "discesa" + 1 pulsante di arresto d'emergenza e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera pensile per motori di sollevamento è progettata per applicazioni di circuiti di comando standard o di media potenza nelle macchine. Dispone di 2 pulsanti e 1 arresto di emergenza con marcature "salita" e "discesa", con contatto normalmente aperto e normalmente chiuso. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.