pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA201 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Numero di velocità - 1

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110645002

Codice prodotto

SNRXACA201

Cod. produttore

XACA201

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V:

1.2 A

Numero di velocità:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo di movimenti eseguibili:

Sollevare

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

13

Larghezza:

52 mm

Altezza:

295 mm

Profondità:

71 mm

La pulsantiera pensile XACA Schneider Electric è ideale per comandare applicazioni di sollevamento a 1 velocità. Dispone di 1 pulsante "su" e 1 pulsante "giù" con 1 contatto normalmente aperto per pulsante. Ha un grado di protezione IP65. Questa pulsantiera pensile con speciale impugnatura "Pistol grip" è ideale per il controllo diretto con guanti da lavoro pesanti per applicazioni di movimentazione meccanica come carriponte, gru a torre, montacarichi fissi e paranchi a trave. Resistente agli urti e allacorrosione grazie al robusto materiale termoplastico con doppio isolamento. Di lunga durata, consente 1 milione di operazioni.