SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA08 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 8 FORI VERT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 8
Diametro interno dell'apertura - 26 mm
Colore del coperchio della custodia - Giallo
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110645071
Codice prodotto
SNRXACA08
Cod. produttore
XACA08
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
8
Diametro interno dell'apertura:
26 mm
Colore del coperchio della custodia:
Giallo
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per circuiti elettrici principali:
no
Adatto per circuiti di controllo:
sì