pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA03H7 PULSANTIERA PENSILE VUOTA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Diametro interno dell'apertura - 26 mm

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118117686

Codice prodotto

SNRXACA03H7

Cod. produttore

XACA03H7

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

3

Diametro interno dell'apertura:

26 mm

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per circuiti elettrici principali:

no

Adatto per circuiti di controllo:

Harmony XACA03H7 è una pulsantiera pensile vuota con 3 aperture verticali. Questa stazione di controllo gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.