SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V32D100 VENTOLA ATV32 TG.4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480517990
Codice prodotto
SNRVZ3V32D100
Cod. produttore
VZ3V32D100
Produttore
SNR
Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 32 e Altivar 320. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità ATV32 da 11 a 15 kW e con tensione nominale da 380 a 500 V, per Altivar 320 da 11 a15 kW e tensione nominale da 380 a 600 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 23 cm (larghezza) x 17 cm (lunghezza) x 7 cm (altezza) e pesa 404 g. Ventola per ATV320D11M3C - D15M3C, ATV320D11N4B - D15N4B, ATV320D11N4C - D15N4C, ATV320D11S6C - D15S6C. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni.