SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V3104 VENTILATORE ATV31H T9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119209601
Codice prodotto
SNRVZ3V3104
Cod. produttore
VZ3V3104
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questo prodotto è un componente di ricambio per Variatori Altivar 212, Altivar 312. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità ATV212 da 11 kW a 22 kW e con tensione nominale da 200 V a 480 V, per Altivar 312 da 11 kW a 15 kW e tensione nominale da 200 V a 600 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17 cm (larghezza) x 23 cm(lunghezza) x 7 cm (altezza) e pesa 382 g. Ventola per ATV312HD11M3, HD15M3, ATV312HD11N4, HD15N4, ATV312HD11S6, HD15S6. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. Altivar 212 è un variatore di velocità per motori asincroni trifase di potenza compresa tra 0,75 e 75 kW. Progettato appositamente per le applicazioni di gestione dei fluidi più comuni negli edifici del settore terziario (HVAC). Progettato per garantire robustezza e compatibilità nelle architetture dellevostre macchine, con ATV312 è pissibile ottenere risparmi energetici fino al 70% rispetto a un sistema di controllo tradizionale.




